2200-8MPT-55 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-PTH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoak9TOHhNREUyTkRRMU5UVXdOVGsxTUM5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YmUxNzQ1ODMzOTI5ZjZmYmFiY2IyN2RhN2VlOWIyMzMwYzY1OTU3NTUxYjgxNTZkOTg5NTJmODFhZDVmNzU1NQ
22456201 同步带(英制和公制) 

TIMKEN TIMKEN

2200-8MPT-55

描述

TIMKEN 2200-8MPT-55

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2200-8MPT-55

BDI部件号
22456201

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0033259901408
重量 / Kilogram
0.767
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MPT
张力线材料
Non Aramid Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 2200MM Pitch Length; 55MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
86.614 英寸 | 2200 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新