2310-14MG-120 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEGBLTXXX-SYNC-MGOLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd4WkM4eE1UQXhNall6Tmprek5ERTNOQzlKVGtSTlJVZENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUjA5TVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMGJiZDA4NzE3ZGIxYjc0MmIwYmUxOWFiMDg4NWE2NDVkOTI0YWUyNTYxZDcyY2E3NGZjYzJhYzE1YjVkYTgx
20376139 同步带(英制和公制) 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

2310-14MG-120

描述

MEGADYNE GROUP 2310-14MG-120

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2310-14MG-120

BDI部件号
20376139

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041359102
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MG
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Parabolic Tooth Profile | RPP Gold Type
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 120MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
90.945 英寸 | 2310 毫米
带宽
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新