OPTIBELT
OPTIBELT
2310-14MHP-37
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 2310-14MHP-37
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
2310-14MHP-37
BDI部件号
21554865
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/2310-14MHP-37/p/21554865
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MHP
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Omega High Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
2310-14MHP-37
制造商内部编号
2310-14MHP-37
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2310MM Pitch Length; 37MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.457 英寸 | 37 毫米
带节距长度
90.945 英寸 | 2310 毫米


