GATES
GATES
249-3M-X
GATES GATES
描述
GATES 249-3M-X
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 249MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
249-3M-X
BDI部件号
1100834
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/249-3M-X/p/1100834
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 73 |
BDI- 匈牙利 | 73 |
BDI- 罗马尼亚 | 73 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5412571323047
重量 / Kilogram
0.584
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 15MM Maximum Width
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 249MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
9.803 英寸 | 249 毫米
带宽
0 英寸 | 0 毫米