OPTIBELT
OPTIBELT
25/8M6400AFX
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 25/8M6400AFX
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 6400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
25/8M6400AFX
BDI部件号
1071568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/25-8M6400AFX/p/1071568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4044978594105
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha Flex | Two Spirally Wound Tension Cords
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
25/8M6400AFX
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 6400MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
251.969 英寸 | 6400 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米