https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 2590-R14M-42-AP ; 14M BH 42
409968 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

2590-R14M-42-AP ; 14M BH 42

描述

CONTINENTAL 2590-R14M-42-AP ; 14M BH 42

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2590MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2590-R14M-42-AP ; 14M BH 42

BDI部件号
409968

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256246074
重量 / Kilogram
0.85
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MBH
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchroforce Advance Pro
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
2590 14M BH 42
重量/磅
1.91
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 2590MM Pitch Length; 42MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
101.969 英寸 | 2590 毫米
带宽
1.654 英寸 | 42 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新