OPTIBELT
OPTIBELT
25T5-11365 ANTISTATIC
OPTIBELT OPTIBELT
描述
OPTIBELT 25T5-11365 ANTISTATIC
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 11365MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
25T5-11365 ANTISTATIC
BDI部件号
20331285
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/25T5-11365-ANTISTATIC/p/20331285
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Alpha
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
25T5/11365
制造商内部编号
25T5/11365
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 11365MM Pitch Length; 25MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
447.441 英寸 | 11365 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米