https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobFpTOHhNRFUxTmpjeE16UXpOVEUyTmk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWQ1MjJjMjlkMmQxYWFmODUzNDI1NmQ0ZDk4NmJiN2RiYzlhYjQ2MGJhMDM5M2I4ZDY5NDI0ZDIyMDAxZmFjZA
https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJobFpTOHhNRFUxTmpjeE16UXpOVEUyTmk5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWQ1MjJjMjlkMmQxYWFmODUzNDI1NmQ0ZDk4NmJiN2RiYzlhYjQ2MGJhMDM5M2I4ZDY5NDI0ZDIyMDAxZmFjZA
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
264-3M-09
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 264-3M-09
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 264MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
264-3M-09
BDI部件号
535180
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/264-3M-09/p/535180
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041242114
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
264-3M-09
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 264MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
带节距长度
10.394 英寸 | 264 毫米

