GATES
GATES
281-L-100-AR
GATES GATES
描述
GATES 281-L-100-AR
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 28.1" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
281-L-100-AR
BDI部件号
17002141
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/281-L-100-AR/p/17002141
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L
张力线材料
Aramid
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.2
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 28.1" Pitch Length; 1" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Aramid Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1 英寸 | 25.4 毫米
带节距长度
28.1 英寸 | 713.74 毫米