2MR-152-6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTcxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXdMMmd3TkM4NU56TTFNekE0TVRneE5UTTBMbXB3Wnd8MDdhN2UyNGVhMjE0ZmU2NmFjOGU4ZWNkNDhjMWMwYWY4OWExMGNlNzEyMTM1MzFhYTU3ZTBiZTk0ZTg0NGEwOA
15064018 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

2MR-152-6

描述

GATES 2MR-152-6

Synchronous Belt; 2MM Pitch; 152MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

2MR-152-6

BDI部件号
15064018

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
2 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
2MR
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip GT | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 2MM Pitch; 152MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 2MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
带节距长度
5.984 英寸 | 152 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新