对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

300T5/850 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-T-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJneU9TOHhNRFV3TnpRNE9UTTNPRE16TkM5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmEzYTM4YjYyMDIxOTFkZmU4NTY4OTVhYWRhZTVjNWVlYzlhMGJhNzk5Y2JmN2E2YmY1MmMyMzY0MjI1Yjc4NA
536653 同步带(英制和公制) 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

300T5/850

描述

MEGADYNE GROUP 300T5/850

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 850MM Pitch Length; 300MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

300T5/850

BDI部件号
536653

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041132675
重量 / Kilogram
0.536
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
300T5/850
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 850MM Pitch Length; 300MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
33.465 英寸 | 850 毫米
带宽
11.811 英寸 | 300 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新