MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
30T5/830
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 30T5/830
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 830MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
30T5/830
BDI部件号
536886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/30T5-830/p/536886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041283797
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
T5
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
30T5/830
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 830MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; T5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
带节距长度
32.677 英寸 | 830 毫米


