3150-14M-85F https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-FF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnMVl5OHhNREF5T0RVMk1EYzBORFEzT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5R1JsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wwYTAzMTc2ZDA0MjI5YjgwZmQyNmM4ZGFjY2FlY2Y3YTI2MjQ1NjI3YzgzZTMxZWRmOGRhYTdkNDA2MzA3YWNk
20655308 同步带(英制和公制) 

TIMKEN TIMKEN

3150-14M-85F

描述

TIMKEN 3150-14M-85F

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3150-14M-85F

BDI部件号
20655308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201763694
重量 / Kilogram
2.434
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MF
张力线材料
Non Aramid Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Ultra Cord Tensile Member | Special Z Twist Cord Construction For Air-Cooled Heat Exchanger Application
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
3150-14M-85F
重量/磅
5.81
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3150MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MF; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
带节距长度
124.016 英寸 | 3150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新