32 AT10/1900-BFX-DL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-ATDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhoTUM4eE1EYzJPVFU1TkRFeU1qSTNNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlCVkVSQ1RGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjZjc3YTdmMDAzY2M4YzdjNmU5ZWM3MmNjMzYzMDYyMWQwM2Q4OTE2OWI1YmE0NmM0ZDJjOWYyNWI2MGYyYzY5
20335379 同步带(英制和公制) 

BRECO FLEX BRECO FLEX

32 AT10/1900-BFX-DL

描述

BRECO FLEX 32 AT10/1900-BFX-DL

Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1900MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

32 AT10/1900-BFX-DL

BDI部件号
20335379

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BRECO FLEX
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
AT10 Double
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1900MM Pitch Length; 32MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; AT10 Double; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
74.803 英寸 | 1900 毫米
带宽
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新