https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-LUG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcxTXk4eE1EYzJPVFV3TURFM05qUXhOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlNVlVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmUzNGZkYzA1MWFiYmY2MzU3NjA0NWEwZjlmYzJhYmUzMGU3ZDQ1YTdkOThlOGFjNzEyOTAwZjNiNjhmNjUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-LUG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcxTXk4eE1EYzJPVFV3TURFM05qUXhOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlNVlVkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmUzNGZkYzA1MWFiYmY2MzU3NjA0NWEwZjlmYzJhYmUzMGU3ZDQ1YTdkOThlOGFjNzEyOTAwZjNiNjhmNjUx
BANDO
BANDO
322L050UG
BANDO BANDO
描述
BANDO 322L050UG
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 32.2" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
322L050UG
BDI部件号
142158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/322L050UG/p/142158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717309138
重量 / Kilogram
0.029
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
322L050UG
重量/磅
0.08
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 32.2" Pitch Length; 1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
32.2 英寸 | 817.88 毫米
带宽
0.5 英寸 | 12.7 毫米

