https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 3280-8M-35W
993422 同步带(英制和公制) 

TB WOODS TB WOODS

3280-8M-35W

描述

TB WOODS 3280-8M-35W

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3280MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MW; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3280-8M-35W

BDI部件号
993422

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
EAN条码
0698672609500
重量 / Kilogram
0.726
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MW
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QT Power Chain
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
32808M35W
重量/磅
1.6
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3280MM Pitch Length; 35MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MW; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.378 英寸 | 35 毫米
带节距长度
129.134 英寸 | 3280 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新