3304-C14M-20-SCC https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHBELTXX-M-CTD-S-Z-CARBON-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJnMVl5OHhNRGc1TlRFME5UZzVNemt4T0M5SlRrUkRWRWhDUlV4VVdGaGZUVjlEVkVSZlUxOWFYME5CVWtKUFRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMmQ1YzBmZWZmNWI2Mzg3ZWVlMDY3MDlhYWVlYTJkYzM0Mjc2MTk2M2FkNGFiNGI2ZmNkZTJjODgxYjZlODVi
21506882 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

3304-C14M-20-SCC

描述

CONTINENTAL 3304-C14M-20-SCC

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

3304-C14M-20-SCC

BDI部件号
21506882

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256491993
重量 / Kilogram
0.535
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchrochain Carbon
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
20800166
重量/磅
1.18
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
130.079 英寸 | 3304 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新