3500-14MGT-40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PGGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJnd055OHhNRFV3TnpJNU9EYzJOamczT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVIwZFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQyMzZlZDI3Y2QwNWNhNWEwOTgxNDU4NDIyZTQ4YWM2MWIxZWEyMjJmZWNmY2NjMDhlNGZmMWYyYzcwMDIxOWE
1104570 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

3500-14MGT-40

描述

GATES 3500-14MGT-40

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3500-14MGT-40

BDI部件号
1104570

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075791362
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
3500-14MGT-40
制造商内部编号
9207-0160
重量/磅
4.93
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
137.795 英寸 | 3500 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新