3500GLD2-14M40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMEGBLTXXX-SYNC-MGOLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmd4WkM4eE1UQXhNall6Tmprek5ERTNOQzlKVGtSTlJVZENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUjA5TVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMGJiZDA4NzE3ZGIxYjc0MmIwYmUxOWFiMDg4NWE2NDVkOTI0YWUyNTYxZDcyY2E3NGZjYzJhYzE1YjVkYTgx
24246914 同步带(英制和公制) 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

3500GLD2-14M40

描述

MEGADYNE GROUP 3500GLD2-14M40

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3500GLD2-14M40

BDI部件号
24246914

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041646738
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MG
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Parabolic Tooth Profile | RPP Gold Type
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3500MM Pitch Length; 40MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MG; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
137.795 英寸 | 3500 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新