356XL037UK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MXL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJneVppOHhNRFF4T0RZNE1UQXlNRFEwTmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TldFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2FjYzEwMzQ2MTE5YTQ4YzAwZDdmODA1ZDllZDY1MjAxNjU5NjU3OGI4OTU3NjdmYWU0NDZkNDlkNmVhNDZjMQ
17107706 同步带(英制和公制) 

MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP

356XL037UK

描述

MEGADYNE GROUP 356XL037UK

Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 35.6" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

356XL037UK

BDI部件号
17107706

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
356XL037UK
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 35.6" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL; Kevlar Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米
带节距长度
35.6 英寸 | 904.24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新