https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-XLDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa1pTOHhNREF5T0RVME56UTNNelF6T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5WVRFUkNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDVmYzIyZWJmMGMzOGQ5Y2NjNzhhM2JiYzdjMjhjMjQ1YWZjNDEyOTAwZTI0MzgyZjY3MjRhMDI4YjJjOGM4MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-XLDBL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt5TDJoa1pTOHhNREF5T0RVME56UTNNelF6T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5WVRFUkNURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDVmYzIyZWJmMGMzOGQ5Y2NjNzhhM2JiYzdjMjhjMjQ1YWZjNDEyOTAwZTI0MzgyZjY3MjRhMDI4YjJjOGM4MQ
BANDO
BANDO
370DXL037G
BANDO BANDO
描述
BANDO 370DXL037G
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 37" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
370DXL037G
BDI部件号
143535
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/370DXL037G/p/143535
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0649717092672
重量 / Kilogram
0.021
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/5 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XL Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
370DXL037G
重量/磅
0.07
详细描述
Synchronous Belt; 1/5 Inch Pitch; 37" Pitch Length; 3/8" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XL Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
37 英寸 | 939.8 毫米
带宽
0.375 英寸 | 9.525 毫米

