3850-14MFP-85 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MFP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmlMMmczWWk4eE1EYzNNREEyTkRnek5EVTVNQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUmxCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlODQxNWMwYmJmNTg1Njg1ZGM2YTg4MTNlMzZiYzNmZDJlOGNkMTQzOTIwZjY0ZGMxYjE2ODE3MmUxMTAyMDBk
1065192 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

3850-14MFP-85

描述

OPTIBELT 3850-14MFP-85

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MFP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3850-14MFP-85

BDI部件号
1065192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486281927
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14MFP
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Fan Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
3850-14MFP-85
重量/磅
7.29
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 3850MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14MFP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
带节距长度
151.575 英寸 | 3850 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新