3MHP 597 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MHP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoaFlpODVOek0xTXpBNE1ERTNOamswTG1wd1p3fGI4ODYyN2Q1NjQ0ZTE4MGEzZmRlMjkxZjcwYjRhMDA4NDIwMDBjNTJmYjE4ZTRmODgxODZlMzUxNDQwM2E1ZGU
20385638 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

3MHP 597

描述

OPTIBELT 3MHP 597

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 597MM Pitch Length; 470MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3MHP 597

BDI部件号
20385638

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3MHP
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Omega High Power
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
3MHP 597
制造商内部编号
3MHP 597
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 597MM Pitch Length; 470MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MHP; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
23.504 英寸 | 597 毫米
带宽
18.504 英寸 | 470 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新