3MR-501-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-PGMR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhqT1M4eE1ETXpPREF5T0RRNE5qWTROaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlRUjAxU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWYzMTVhNTU0MmQyOTkyNTRiNDIxOWMxZTJmNTU3MjljNTZmMGI1NjY3ZDZlYTI3YmM4NTBhMDA2ZDcxNGViZA
24938788 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

3MR-501-15

描述

GATES 3MR-501-15

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 501MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

3MR-501-15

BDI部件号
24938788

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3MR
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip GT | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 501MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3MR; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
19.724 英寸 | 501 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新