420H250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-L-H-XL-XH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoak5TOHhNREUyTkRRMU5UUXdOelkwTmk5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TVgwaGZXRXhmV0VoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjM2NkMTMyNjZjNWFlYTZhYjE5ZGRmYWRlMjEyNzRlOGVmN2JjZGI3NjVlYjdjZjJhOTg4MDE1ZjViOWQ3YjM2
20656738 同步带(英制和公制) 

TIMKEN TIMKEN

420H250

描述

TIMKEN 420H250

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

420H250

BDI部件号
20656738

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0038244282654
重量 / Kilogram
0.316
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
H
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 42" Pitch Length; 2-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
42 英寸 | 1066.8 毫米
带宽
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新