https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PTH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNVppOHhNRE13TXprNE1UYzRNVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDljMjAzZTkxYmY5NzYzYjBiZWViOTc1NTg4NjM4NzA3ZjliNTc3NTI5ZTIwYTFjOWMzYTk1NzFjMTBiOGQyNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-PTH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNVppOHhNRE13TXprNE1UYzRNVEF5TWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5UVZFaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDljMjAzZTkxYmY5NzYzYjBiZWViOTc1NTg4NjM4NzA3ZjliNTc3NTI5ZTIwYTFjOWMzYTk1NzFjMTBiOGQyNw
TIMKEN
TIMKEN
4400-8MPT-20
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 4400-8MPT-20
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4400MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
4400-8MPT-20
BDI部件号
234531
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/4400-8MPT-20/p/234531
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0785201946301
重量 / Kilogram
0.481
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MPT
张力线材料
Non Aramid Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Panther | Ultra-Cord Tensile Member
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
4400-8MPT-20
重量/磅
1.1
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 4400MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MPT; Non Aramid Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
173.228 英寸 | 4400 毫米

