468-3M-20 HTD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnMVlpOHhNRE16T0RBeU5qSTVNVEl6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2I0ZGFmNzQ0NTMyMzVhOWVhNzZlMzZlMTg3MDczMjI0Njg5MTc3YmUyNWFlZTJiNzIwMDg0YTNhYWVmNDhhNg
23938399 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

468-3M-20 HTD

描述

GATES HTD468-3M-20 ; 皮带/同步带

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 468MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

468-3M-20 HTD

BDI部件号
23938399

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
3M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 468MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
带节距长度
18.425 英寸 | 468 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新