490-5MGT-09 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-5MGT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTRMMmd3WlM4eE1EVTROekU0TURNd01qTTJOaTlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTgxVFVkVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODM2ZTNjNDY3MDg2YjEzNGU0ZjIxMzNkOGMwYTk1ZmZlZDU3NDQzMDUxZjdjOTQzNGNlZThiOTk3ODllNDA1Nw
1107373 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

490-5MGT-09

描述

GATES 490-5MGT-09

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 490MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

490-5MGT-09

BDI部件号
1107373

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5414465316807
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.019
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 490MM Pitch Length; 9MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.354 英寸 | 9 毫米
带节距长度
19.291 英寸 | 490 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新