490-5MGT-15 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MGT3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F4TDJoak5TOHhNRFU0TnpFM05ESXdOelV4T0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TlIxUXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI5OWZkNTlmMmY5NmE2MTRkZWQxZTNjNjkyNzFkOGVjMGFjYTcyYWY5ODQ2YmY2NTUxYmE0OTU2N2U5Y2I4NGU
1107371 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

490-5MGT-15

描述

GATES 490-5MGT-15

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 490MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

490-5MGT-15

BDI部件号
1107371

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
5414465316814
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
5 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
5MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.031
详细描述
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 490MM Pitch Length; 15MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 5MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
带节距长度
19.291 英寸 | 490 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新