BRECO FLEX
BRECO FLEX
50 BATK10/1100-BFX
BRECO FLEX BRECO FLEX
描述
BRECO FLEX 50 BATK10/1100-BFX
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1100MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; ATK10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
50 BATK10/1100-BFX
BDI部件号
20093425
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/50-BATK10-1100-BFX/p/20093425
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.33
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
10 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
ATK10
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 10MM Pitch; 1100MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; ATK10; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
带节距长度
43.307 英寸 | 1100 毫米