5000-20M-340 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBELTXX-SYNC-PG-HTD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTRMMmcwTUM4eE1EUXdPRGsxTVRRME56VTRNaTlKVGtSSFFWUkNSVXhVV0ZoZlUxbE9RMTlRUjE5SVZFUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODQwNmUzOTg0NjRmNTUxNGU1NzM5OTU4YjljOWQ1YzBjZDI4ZjliOWMwYzFmNTk5ZDBjM2VhNzlhOTYyZDUwZg
1109305 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

5000-20M-340

描述

GATES 5000-20M-340

Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5000MM Pitch Length; 340MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

5000-20M-340

BDI部件号
1109305

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053624267
重量 / Kilogram
21.71
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
20 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
20M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
5000-20M-340
制造商内部编号
9293-0767
重量/磅
47
详细描述
Synchronous Belt; 20MM Pitch; 5000MM Pitch Length; 340MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 20M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
13.386 英寸 | 340 毫米
带节距长度
196.85 英寸 | 5000 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新