对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

560XH300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-H-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUzMDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZqTDJoak5TOHhNRFV3TmpreE1UWTBOVGN5Tmk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5SVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NWQ1OWMyNTFmZGNlYTI5OTU5YTMxMWE1ZWI1NTUzNGJiZTZkMGZhZWRkZjIwNTcyYWVhYjRlNWIyYmYzZmY5ZA
23273889 同步带(英制和公制) 

BESTORQ BESTORQ

560XH300

描述

BESTORQ 560XH300

Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 56" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

560XH300

BDI部件号
23273889

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BESTORQ INC.
最低订购量
EAN条码
0840593154281
重量 / Kilogram
1.198
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
7/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XH
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.63928
详细描述
Synchronous Belt; 7/8 Inch Pitch; 56" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
56 英寸 | 1422.4 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新