60-S3M-402 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-SM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEyOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneVpTOHhNRFV3TnpNeU9UUXdORGsxT0M5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5VFRWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkYTRlYWI3M2ZmMDg2OTY2YTAxNThjOGUwZTBmY2Q1ZTE4YjBjOTVkY2Y0NWJjYjY2ZDc5YTNhNGM2ZTMxNTQz
137670 同步带(英制和公制) 

BANDO BANDO

60-S3M-402

描述

BANDO 60-S3M-402

Synchronous Belt; 3MM Pitch; 402MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

60-S3M-402

BDI部件号
137670

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BANDO BELTING
最低订购量
EAN条码
0649717150006
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
S3M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Super Torque
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
60-S3M-402
重量/磅
0.008
详细描述
Synchronous Belt; 3MM Pitch; 402MM Pitch Length; 6MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; S3M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
带节距长度
15.827 英寸 | 402 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新