6160-14M-170 HT250 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-HT200-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmczWXk4eE1EYzJOamszTXpJM01qQTVOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVkRJd01GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5YTUzNWM5ZGQxZmE3NDEzZmVmNmQ1ZDY2NDgxNzk1NTQwZmRlZTAyYjIxNzUzMDIwOTk2NWExMzQzY2I5YWZh
263094 同步带(英制和公制) 

DODGE DODGE

6160-14M-170 HT250

描述

DODGE 6160-14M-170 HT250

Synchronous Belt; 14MM Pitch; 6160MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

6160-14M-170 HT250

BDI部件号
263094

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0782475353392
重量 / Kilogram
10.68
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
14 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
14M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Torque
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
6160-14M-170 HT200 BELT
制造商内部编号
146640
重量/磅
23.57
详细描述
Synchronous Belt; 14MM Pitch; 6160MM Pitch Length; 170MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 14M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
242.52 英寸 | 6160 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新