61CCB142 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-CC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmd3WkM4eE1EQXlPRFUxTXpZd01UQTFOQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlEUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDUzYTBiNjI0YWQzODIyY2Y3MTgwY2QzOWMwYjQ4MDVlNDJjZWQwM2ZjNDU3YzdjOTAxOTRhN2YyNTAwNWQyZWI
401622 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

61CCB142

描述

CONTINENTAL 61CCB142

Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 61" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

61CCB142

BDI部件号
401622

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256067037
重量 / Kilogram
0.804
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
CCB
张力线材料
Steel
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Conti Cotton Cleaner
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1 Inch Pitch; 61" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; CCB; Steel Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
带节距长度
61 英寸 | 1549.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新