624-8MX-X https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-HT500MX-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmpMMmd4TlM4eE1ETXpPREF5TlRBME5qQTBOaTlKVGtSSFFWUkNURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlJVkRVd01FMVlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGIzMzI3YWNiMzY0MTk3YTE5YWU2MjM4NmE0ODQ4NmI4MzcxYTE5OWIxOWNlOGJjMDk1NTdmNzkwNTYxZDlmYjg
17010083 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

624-8MX-X

描述

GATES 624-8MX-X

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 624MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

624-8MX-X

BDI部件号
17010083

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MX
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sleeve | Power Grip GTX | 85MM Maximum Width | 78 Numbers of Teeth
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 624MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8MX; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
24.567 英寸 | 624 毫米
带宽
0 英寸 | 0 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新