640-D8M-85 https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-DSRWG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnd1lpOHhNRFUxTnpRek1EazRPRGd6TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5RVUxSlhSMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NWE0ZjU0NTJlNzYzODI1YjNjYjJmZTk5NDIwNWQ3Y2E4YjQzYmE5N2MxMzY3MmMxMzY2MGM0YzBmNDRjZTBkZg
1069955 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

640-D8M-85

描述

OPTIBELT 640-D8M-85

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

640-D8M-85

BDI部件号
1069955

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4044978628497
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M Double
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Polyamide Fabric | Omega
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
640-D8M-85
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 85MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M Double; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
带节距长度
25.197 英寸 | 640 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新