https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 640-R8M-22-AP ; 8M BH 22
409839 同步带(英制和公制) 

CONTINENTAL CONTINENTAL

640-R8M-22-AP ; 8M BH 22

描述

CONTINENTAL 640-R8M-22-AP ; 8M BH 22

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 22MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

640-R8M-22-AP ; 8M BH 22

BDI部件号
409839

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256244780
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MBH
张力线材料
Kevlar
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchroforce Advance Pro
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
640 8M BH 22
重量/磅
0.15
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 640MM Pitch Length; 22MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Kevlar Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.866 英寸 | 22 毫米
带节距长度
25.197 英寸 | 640 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新