GATES
GATES
720-8M-50
GATES GATES
描述
GATES HTD 720-8M-50 ; 皮带/同步带
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
GATES HTD 720-8M-50
BDI部件号
1408746
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/720-8M-50/p/1408746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
5412571277647
重量 / Kilogram
0.207
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
28.346 英寸 | 720 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米