720-8MGT-12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-GT4-9579-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnM1lpOHhNRGN4TURJd016UTJOVGMxT0M5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGZ3RVMWxPUTE5SFZEUmZPVFUzT1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDkzNjdiMmZiYTI3YzZhMjEzNTI0ZDM0N2EzMzlmMDIwZmU1OTg5YTUwNDY3YjA1MmQyMGNhN2JlYjg1MzNkN2M
1114386 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

720-8MGT-12

描述

GATES 720-8MGT-12 ; 皮带类/同步带

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

GATES 720-8MGT-12

BDI部件号
1114386

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075258209
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MGT
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip GT
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
720-8MGT-12
制造商内部编号
9207-1205
重量/磅
0.1
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MGT; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
带节距长度
28.346 英寸 | 720 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新