7208MBH12 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-BH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk1pOHhNREF5T0RVMU1qUTROamswTWk5SlRrUllXRmhDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5Q1NGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxMTQ4ZGQyNzdhNWUxM2M2MjYzNGE2NzY0NDJhZDFjYmU5Y2EyOWJkNWVhOGRlM2NmMGNhNjRmMWU4ZTYwY2Ux
642693 同步带(英制和公制) 

MAUREY MAUREY

7208MBH12

描述

MAUREY 7208MBH12

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

7208MBH12

BDI部件号
642693

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
MAUREY
最低订购量
EAN条码
0640965295488
重量 / Kilogram
0.059
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MBH
张力线材料
Flexten
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
BlackHawk PD
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
7208MBH12
重量/磅
0.13
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 720MM Pitch Length; 12MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MBH; Flexten Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
28.346 英寸 | 720 毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新