75ATP15/2520-BFX-PAZ-SM1-STAINLESS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-ATP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTI3OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhsTnk4NU1UYzRORFUzTnpBeU5ETXdMbXB3Wnd8MWMwYjI4MjdlNjJjNzY0ZjQzMjEwMDY2OWNiM2MwMGMxMDc0ZDZlMmQ3MmQ1NjhiYjhiMGRiZmNmMjI3MTg0ZQ
15054847 同步带(英制和公制) 

BRECO FLEX BRECO FLEX

75ATP15/2520-BFX-PAZ-SM1-STAINLESS

描述

BRECO FLEX 75ATP15/2520-BFX-PAZ-SM1-STAINLESS

Synchronous Belt; 15MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 75MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; ATP15; Stainless Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

75ATP15/2520-BFX-PAZ-SM1-STAINLESS

BDI部件号
15054847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BRECO FLEX
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
15 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
ATP15
张力线材料
Stainless Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Nylon Tooth Facing
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 15MM Pitch; 2520MM Pitch Length; 75MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; ATP15; Stainless Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
99.213 英寸 | 2520 毫米
带宽
2.953 英寸 | 75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新