76.2T1/2IN/4495.8 V WELDED https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-T-V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJnNU9DODVOek0xTXpFd09UTTBNRFEyTG1wd1p3fDljOWUwMzkzOGZiODhmNTc2OWI4NTNiMmQ2MzdjNjlhYTI1MmM1NDI3MzQyZTIzNjk0YTAzZDE1MWIzYTQxM2I
21433816 同步带(英制和公制) 

BRECO FLEX BRECO FLEX

76.2T1/2IN/4495.8 V WELDED

描述

BRECO FLEX 76.2T1/2IN/4495.8 V WELDED

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 177" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; T1/2; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

制造商部件号

76.2T1/2IN/4495.8 V WELDED

BDI部件号
21433816

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
BRECO FLEX
最低订购量
重量 / Kilogram
0.41
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1/2 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
T1/2
张力线材料
Steel
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spliced and Welded
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 177" Pitch Length; 3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; T1/2; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
177 英寸 | 4495.8 毫米
带宽
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新