对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

776-8M-30 https://www.bdiexpress.com/medias/INDOPTXXXXXX-3M-5M-8M-14M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR015TDJnM01DOHhNRGt4TmpjME5EZzFOVFU0TWk5SlRrUlBVRlJZV0ZoWVdGaGZNMDFmTlUxZk9FMWZNVFJOWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyN2JmMDNjMDg2ZTczZTBlMzliNTEyZDQyMzRmNGE2ZGY3NDU3ZmFhYzkzZDdlNmI5ZDhjOGRlNTczMTZlMzE4
1070691 同步带(英制和公制) 

OPTIBELT OPTIBELT

776-8M-30

描述

OPTIBELT 776-8M-30

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 776MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

776-8M-30

BDI部件号
1070691

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
OPTIBELT
最低订购量
EAN条码
4014486053869
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Omega
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
776-8M-30
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 776MM Pitch Length; 30MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
30.551 英寸 | 776 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新