776-8YU-20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-YU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5NzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnMllTOHhNRE16T0RBek1qYzNPVEk1TkM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5WlZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1ODY3OWRmZDI1M2U0NTA0ODQ5N2MyZWVjMThkZTNmZmRmN2Q5ZTE2ZTllMjg2MDZkZjBhYTJiZDk3ZjAwMDcy
15056072 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

776-8YU-20

描述

GATES 776-8YU-20

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 776MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8YU; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

776-8YU-20

BDI部件号
15056072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8YU
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Power Grip
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 776MM Pitch Length; 20MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8YU; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
30.551 英寸 | 776 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新