800XXH2126SL https://www.bdiexpress.com/medias/INDCARBLTXXX-SYNC-L-H-XL-XH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJoak5TOHhNREUyTkRRMU5UUXdOelkwTmk5SlRrUkRRVkpDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5TVgwaGZXRXhmV0VoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xjM2NkMTMyNjZjNWFlYTZhYjE5ZGRmYWRlMjEyNzRlOGVmN2JjZGI3NjVlYjdjZjJhOTg4MDE1ZjViOWQ3YjM2
21830780 同步带(英制和公制) 

TIMKEN TIMKEN

800XXH2126SL

描述

TIMKEN 800XXH2126SL

Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 21.3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

800XXH2126SL

BDI部件号
21830780

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0785201252600
重量 / Kilogram
16.504
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
1-1/4 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
XXH
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Sleeve
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 1-1/4 Inch Pitch; 80" Pitch Length; 21.3" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; XXH; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带节距长度
80 英寸 | 2032 毫米
带宽
21.3 英寸 | 541.02 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新