https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY
https://www.bdiexpress.com/medias/BDIXXXBELTXX-SYNC-SSSQ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnMU15OHhNRFUxTnpRek1UWTBOREU1TUM5Q1JFbFlXRmhDUlV4VVdGaGZVMWxPUTE5VFUxTlJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRkYTRhZjRlMGQ0YjBjNWVlY2NmMTQwN2M5YzQyMGE3NjMwMmQ3MWNlMzZlMzNlZDc3Y2VlZGMwN2RlNDFmOGY
MEGADYNE GROUP
MEGADYNE GROUP
817L150
MEGADYNE GROUP MEGADYNE GROUP
描述
MEGADYNE GROUP 817L150
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 81.7" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
制造商部件号
817L150
BDI部件号
545602
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/817L150/p/545602
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041164430
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
3/8 Inch
齿廓
Standard Timing
传动带系列
L
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Trapezoidal Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商货号
817L150
详细描述
Synchronous Belt; 3/8 Inch Pitch; 81.7" Pitch Length; 1-1/2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; L; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.5 英寸 | 38.1 毫米
带节距长度
81.7 英寸 | 2075.18 毫米

