

CONTINENTAL
CONTINENTAL
896-C8M-36-SCC
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 896-C8M-36-SCC
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 896MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
制造商部件号
896-C8M-36-SCC
BDI部件号
21507354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%EF%BC%88%E8%8B%B1%E5%88%B6%E5%92%8C%E5%85%AC%E5%88%B6%EF%BC%89/896-C8M-36-SCC/p/21507354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256488719
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Polyurethane
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Conti Synchrochain Carbon
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
20799995
重量/磅
0.32
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 896MM Pitch Length; 36MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Carbon Fiber Tensile Material; Polyurethane Outer Material
带节距长度
35.276 英寸 | 896 毫米
带宽
1.417 英寸 | 36 毫米