8M-3304-50-V https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATBLTXXX-SYNC-M-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJnMVlpOHhNRE16T0RBeU5qSTVNVEl6TUM5SlRrUkhRVlJDVEZSWVdGaGZVMWxPUTE5Tlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58N2I0ZGFmNzQ0NTMyMzVhOWVhNzZlMzZlMTg3MDczMjI0Njg5MTc3YmUyNWFlZTJiNzIwMDg0YTNhYWVmNDhhNg
25122482 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

8M-3304-50-V

描述

GATES 8M-3304-50-V

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

8M-3304-50-V

BDI部件号
25122482

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8M
张力线材料
Fiberglass
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 3304MM Pitch Length; 50MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
带节距长度
130.079 英寸 | 3304 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新