8MC-456-11.2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBLTXXX-SYNC-MC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmcxWlM4eE1EQTNOalk0TURNNE9EWXpPQzlKVGtSWVdGaENURlJZV0ZoZlUxbE9RMTlOUTE4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDlkNzM5NThmMmYxMjY4OGNmNjJlOWM3ZGUxZTExZWFkNTRjMjk3OTU2OTM1N2MzZTlkOTE2ZjFhMzJhOGUwMGY
1116753 同步带(英制和公制) 

GATES GATES

8MC-456-11.2

描述

GATES 8MC-456-11.2

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 456MM Pitch Length; 11.2MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material

制造商部件号

8MC-456-11.2

BDI部件号
1116753

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
M02316
传动带类别
Synchronous
带节距
8 MM
齿廓
Standard HTD
传动带系列
8MC
张力线材料
Carbon Fiber
外圈材料
Rubber
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly Chain | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile
类别 - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
名称
Belt
关键字串
Synchronous
重量/磅
0.02
详细描述
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 456MM Pitch Length; 11.2MM Belt Width; Standard HTD Tooth Profile; 8MC; Carbon Fiber Tensile Material; Rubber Outer Material
带宽
0.441 英寸 | 11.2 毫米
带节距长度
17.953 英寸 | 456 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新